Motion
D-F5PSDPC
Tige d’attache PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02520084
N° MFRD-F5PSDPC
Prix68.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache PNP unie en ligne
N° D’ARTICLE MI02520084
N° MFRD-F5PSDPC
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
Prix68.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Longueur totale
    40.8 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    11 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    PNP (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR AUTOMATIQUE D-F5PSDPC
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Les clients ont également acheté