Motion
W648M12-SDS
HP HTS - Pignon à couple élevé à haute puissance - 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 12 mm, 64 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI02520164
N° MFRW648M12-SDS
Prix389.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé à haute puissance - 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 12 mm, 64 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI02520164
N° MFRW648M12-SDS
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
Prix389.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    0.4724 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5 à 2 po
  • Largeur de la face
    0.827 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    6.3615 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Poids
    5.52 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950929514
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    64
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950929514

Aperçu

Description du fabricant
W648M12-SDS SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon