Motion
W648M60-SF
HP HTS - Pignon à couple élevé et haute puissance - 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 60 mm, 64 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI02520166
N° MFRW648M60-SF
Prix680.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et haute puissance - 8MM, pas de 0.31496 , largeur de courroie de 60 mm, 64 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI02520166
N° MFRW648M60-SF
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
Prix680.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.31496
  • Largeur de la courroie
    2.3622 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5 à 2.9375 po
  • Largeur de la face
    2.756 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.75 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    6.3615 po
  • Diamètre du pas
    6.416 po
  • Poids
    9.77 lb

Détails

  • Type de courroie
    8MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950932934
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    64
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé

Aperçu

Description du fabricant
W648M60-SF SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer