Motion
118016.00
Moteur électrique à courant continu antidéflagrant - antidéflagrant, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TENV, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI02520284
N° MFR118016.00
Prix3,691.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à courant continu antidéflagrant - antidéflagrant, brossé, 1/2 hp, 90 V, 1750 tr/min, TENV, cadre S56C
N° D’ARTICLE MI02520284
N° MFR118016.00
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
Prix3,691.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    S56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.41 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.63 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    84.4
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    4.70 A
  • Type de cadre
    S56C
  • Efficacité de la pleine charge
    84.40 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720014639
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Automatique
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720014639
  • Tension
    90 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
118016.00,1/2HP,S56C,1800RPM,,TENV
  • Construction mécanique robuste
  • Répond à toutes les exigences de sécurité
  • Homologué UL et CSA
  • Fils de sortie à travers le mamelon de tuyau 3/4”-14NPT en haut du cadre à l’extrémité opposée de l’arbre
  • Boîte de conduit en option - voir ci-dessous
  • Thermostats de service pilote - standard (connecter à la commande SCR)
  • Thermostats conçus pour une utilisation continue avec des commandes SCR (thyristor) à pleine onde.
  • Roulements à billes prélubrifiés à double blindage - standard
  • Accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain