Motion
CD85KN16-160-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN16-160-B

C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI02520705
N° MFRCD85KN16-160-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CD85KN16-160-B

C(D)85K, Cylindre ISO 6432 , Double action, Tige unique, Non rotatif
N° D’ARTICLE MI02520705
N° MFRCD85KN16-160-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    C85

Aperçu

Description du fabricant
CD85KN16-160B CYLINDRE
  • Cylindre ISO, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Type : non rotatif
  • Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
  • Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
  • Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté