Motion
0240 D 074 W/HC

HYDAC CORP
0240 D 074 W/HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 74 microns, débit maximal de 63 gal/min
N° D’ARTICLE MI02528711
N° MFR0240 D 074 W/HC
Prix391.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0240 D 074 W/HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 74 microns, débit maximal de 63 gal/min
N° D’ARTICLE MI02528711
N° MFR0240 D 074 W/HC
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
Prix391.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    63 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    74 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0240 D 074 W/HC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon