Motion
5311
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® - taille 2X-Large, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02528800
N° MFR5311
Prix3.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® - taille 2X-Large, nitrile, manchette droite, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02528800
N° MFR5311

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    11 mil

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Caractéristiques et avantages
    • Latex synthétique – ne contient pas de protéines de latex • Trois fois plus résistant aux perforations que le caoutchouc, offre une résistance supérieure à de nombreux types de produits chimiques • Non doublé • Poignets droits • Couleur : Vert • Matériaux des composants conformes aux règlements de la FDA sur le contact avec les aliments • Applications : Transformation alimentaire (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation chimique (pétrochimie, raffinage du pétrole), opérations de machinerie, arts graphiques, fabrication et entretien de batteries
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Galets
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Nitri-Chem
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 3X1X, FDA
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451430531175

Aperçu

Description du fabricant
5311 VERT NON DOUBLÉ 11 MIL NBR
  • Latex synthétique – ne contient aucune protéine de latex
  • Trois fois plus résistant aux perforations que le caoutchouc, offre une résistance supérieure à de nombreux types de produits chimiques
  • Non doublé
  • Poignets droits
  • Couleur : Vert
  • Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
  • Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation des produits chimiques (pétrochimie, raffinage du pétrole), exploitation des machines, arts graphiques, fabrication et entretien des batteries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon