Motion
Nettoyant moussant germicide HydroForce 19oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce Germicidal Foam Cleaner 19oz

HydroForce® Nettoyant moussant germicide, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02528967
N° MFRHydroForce Germicidal Foam Cleaner 19oz
Prix11.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Germicidal Foam Cleaner 19oz

HydroForce® Nettoyant moussant germicide, 19 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02528967
N° MFRHydroForce Germicidal Foam Cleaner 19oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Gravité spécifique
    1.0 à 1.01

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Bactéricide, virucide, fongicide • Désinfectant efficace contre le VIH, le staphylocoque, la salmonelle, le SARS-CoV-2 et certaines autres bactéries sur des surfaces dures non poreuses • Homologué par l’EPA • Contrôle la moisissure • Pour la vente aux États-Unis, à Porto Rico SEULEMENT •
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144306
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Fruité
  • CUP_NON
    078254144306

Aperçu

Description du fabricant
14430 NETTOYANT EN MOUSSE GERMICIDE AER20OZ
  • Bactéricide, virucide, fongicide
  • Désinfectant efficace contre le VIH, les staphylocoques, la salmonelle, le SARS-CoV-2 et certaines autres bactéries sur les surfaces dures non poreuses
  • Enregistré par l’EPA
  • Contrôle la moisissure
  • À vendre aux États-Unis, à Porto Rico SEULEMENT