Motion
HydroForce Super Citrus 15oz

CRC INDUSTRIES
HydroForce Super Citrus 15oz

Dégraissant CRC Heavy Duty – Prêt à l’emploi, en vaporisateur, 20 oz, en aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02528968
N° MFRHydroForce Super Citrus 15oz
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
HydroForce Super Citrus 15oz

Dégraissant CRC Heavy Duty – Prêt à l’emploi, en vaporisateur, 20 oz, en aérosol, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI02528968
N° MFRHydroForce Super Citrus 15oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    20 oz
  • Point de congélation
    -140.8°F
  • Poids net
    15 oz
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.97
  • Contenu en COV
    19.6

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1004984
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    3-5 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    078254144405
  • Plage de pH
    10
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    078254144405

Aperçu

Description du fabricant
14440 DÉGRAISSANT SUPER CITRUS HD AER20OZ
  • Ininflammable
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Parfum d’agrumes agréable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté