Motion
BK60H FEUILLES

DODGE
BK60H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 5.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537809
N° MFRBK60H SHEAVE
Prix56.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK60H SHEAVE

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, 5.7500 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537809
N° MFRBK60H SHEAVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    5.7500 po
  • Visage Largeur  
    0.9063 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7500 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829029470
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • Série
    MBL
  • CUP_NON
    775829029470

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU MBL 57