Motion
2BK130H FEUILLES

DODGE
2BK130H SHEAVE

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 12.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537849
N° MFR2BK130H SHEAVE
Prix289.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
2BK130H SHEAVE

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - A, section de courroie B, rainure 2 , diamètre extérieur 12.7500 po, bague conique fendue, bague série L, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02537849
N° MFR2BK130H SHEAVE
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
Prix289.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.5000 po
  • Diamètre de référence
    12.7500 po
  • Visage Largeur  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.7500 po
  • Poids
    14.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    775829008246
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Série
    2MBL
  • CUP_NON
    775829008246

Aperçu

Description du fabricant
2MBL 127 FEUILLES