Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14-1/2 oz
- Grade NLGI2
- Hauteur totale10.25 po
- Longueur totale19.25 po
- Largeur totale11.5 po
- Durée de conservation10 ans
- Poids1.00 lb
Détails
- ApplicationRoulements de moteur électrique haute vitesse
- Type de basePolyurée
- CertificationNSF H2
- CouleurRouge
- CompositionGraisse à base de pétrole, épaissie en polyurée
- Type de contenantCartouche
- Point de chute260°C/500 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215319107
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Cote NSFH2
- Type d’huileMinéral
- Qté du colis40
- SériePoly HP-2
- TypeUsage général
- CUP_NON089215319107
- Viscosité128
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Roulements de moteur électrique
- Applications de roulement haute température
- Roulements de pompe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la brochure
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la circulaire
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la circulaire
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.