Motion
DPL-54-2222
260009 Élévateur à pédale - pompe à pied, capacité de charge : 750 lb, hauteur élevée : 54 po
N° D’ARTICLE MI02539119
N° MFRDPL-54-2222
Prix1,897.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
260009 Élévateur à pédale - pompe à pied, capacité de charge : 750 lb, hauteur élevée : 54 po
N° D’ARTICLE MI02539119
N° MFRDPL-54-2222

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,897.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    22.5 po
  • Taille de la plateforme (L x L)
    22 x 22 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    54 po
  • Poids
    162.00 lb

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Fonctionnement
    Pompe à pied
  • Capacité de poids
    750 lb

Aperçu

Description du fabricant
260009 DPL-54-2222 PEDALIFTS 750 LB
  • La pompe hydraulique actionnée par le pied soulève la plate-forme, le dégagement par le pied abaisse la plate-forme.
  • La plate-forme se trouve à 5.75 po au-dessus du sol.
  • Verrouillage des roues de série.
  • Tous les élévateurs de 54 po mesurent 60.5 po de diamètre extérieur
  • Tous les élévateurs de 40 po sont de 48.5 po de diamètre extérieur.
  • Roues de 8 po à x2 po avec roulements à billes de précision de 0,75 po.
  • Roulettes pivotantes avant à roulement à billes en polyuréthane de 3.5 po de diamètre.
  • Fourches réglables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon