Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille du boulon3/8 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Taille des pneus50.79 mm x 203.19 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids1250 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseNylon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Dureté85 Shore D
- Tolérance à la chaleur-40 à 250 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16NG08201R
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - MAXIM
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids1250 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues85 Shore D
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon Maxim