Motion
290SF12701S
Diamètre de roue de 12.0000 po, capacité de charge de 890 lb
N° D’ARTICLE MI02541977
N° MFR290SF12701S
Prix777.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre de roue de 12.0000 po, capacité de charge de 890 lb
N° D’ARTICLE MI02541977
N° MFR290SF12701S
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
Prix777.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    15-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    3-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    0
  • Poids
    35 lb
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    890 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    290

Aperçu

Description du fabricant
290SF12701S DOUBLE SWL ACIER INOXYDABLE AVEC DEUX PLACES