Motion
40XR06201S
40XR06201S
N° D’ARTICLE MI02542509
N° MFR40XR06201S
Prix482.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40XR06201S
N° D’ARTICLE MI02542509
N° MFR40XR06201S
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
Prix482.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    1.0000 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.6250 po, 92.07 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.6250 po, 66.68 mm
  • Hauteur de montage
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    8.5000 po,215.90 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
  • Application
    Chariots sensibles aux chocs, prises d’aéronef, équipement de surveillance, équipement de manutention des matériaux
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    500 lb, 226.8 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    40
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40XR06201S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    40
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
40XR06201S SWL CST C/W 6X2 XR W

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté