Motion
410PY08501S
410PY08501S
N° D’ARTICLE MI02542525
N° MFR410PY08501S
Prix501.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
410PY08501S
N° D’ARTICLE MI02542525
N° MFR410PY08501S
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
Prix501.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4.5000 po, 114.29 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.1250 po, 104.78 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po, 266.69 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Hauteur totale
    10.5000 po,266.69 mm
  • Taille de la plaque
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.9375 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2500 lb
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    410 Demandeur
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410PY08501S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    410 Demandeur
  • Plaque supérieure
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 410PY08501S 8X3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté