Motion
44MR10509S
44MR10509S
N° D’ARTICLE MI02542563
N° MFR44MR10509S
Prix1,111.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
44MR10509S
N° D’ARTICLE MI02542563
N° MFR44MR10509S
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
Prix1,111.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    1/2 po,12.70 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Hauteur de montage
    13.5000 po, 342.89 mm
  • Hauteur totale
    13.0000 po,330.19 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    3.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pieds soudés à ressort
  • Application
    Prises de trépied d’aéronef, équipement médical portatif, équipement informatique, charges sensibles aux chocs
  • ID du roulement
    0.5630 po, 14.28 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    500 lb, 226.8 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    44
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44MR10509S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    44
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc moulé
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
44MR10509S CST C/W 10 X 3 M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté