Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.50 mm
- Taille de la jambe1/4 po, 6.34 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Poids1500 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationSupports mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons ondulés, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1500 lb, 680.389 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes62
- Type de rouletteRigide
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur800 °F
- Capacité de charge2000 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série62
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids1500 lb
- Dureté des rouesBrinell 145
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte