Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7-1/2 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 62
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseFonte
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge1200 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant62PI06201R
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 62
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE HAUTE TECHNOLOGIE
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer