Motion
62PI08201S
ROULETTE PIVOTANTE HAUTE TECHNOLOGIE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 8 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1500LBS
N° D’ARTICLE MI02542817
N° MFR62PI08201S
Prix152.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE HAUTE TECHNOLOGIE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 8 X 2 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1500LBS
N° D’ARTICLE MI02542817
N° MFR62PI08201S
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
Prix152.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Rayon pivotant
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 62
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    62PI08201S
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 62
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE HAUTE TECHNOLOGIE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 62PI08201S 8X2 POL URA