Motion
81PY06501R
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02543432
N° MFR81PY06501R
Prix225.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02543432
N° MFR81PY06501R
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
Prix225.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Hauteur de montage
    7.6250 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    81
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur noyau en fonte noire
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PY - Polyuréthane (âme en fonte)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 81PY06501R 6X3 POL URA