Motion
90MR08501R
90MR08501R
N° D’ARTICLE MI02543638
N° MFR90MR08501R
Prix209.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90MR08501R
N° D’ARTICLE MI02543638
N° MFR90MR08501R
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
Prix209.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po, 266.69 mm
  • Hauteur totale
    10.5000 po,266.69 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis, conforme à Rohs, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
  • Application
    Équipement étiré à haute capacité, tables de matrices haute capacité, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement portatifs lourds
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    3500 lb, 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    90
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Acier forgé
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90MR08501R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    90
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc moulé
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau de fer

Aperçu

Description du fabricant
90MR08501R 8X3 RBR RID ROULETTE HAUT MATELAS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté