Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Espacement maximal des trous de boulon4.5000 po, 114.29 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.1250 po, 104.78 mm
- Hauteur de montage12.5000 po, 317.50 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po
- Hauteur totale12.5000 po,317.50 mm
- Taille de la plaque5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationIndustriel robuste, chariots de manutention de matériaux, équipement d’atelier, poubelles à déchets
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette3500 lb, 1587.57 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant90MR10501S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série90
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc moulé
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur noyau de fer