Motion
90MR10701R
90MR10701R
N° D’ARTICLE MI02543644
N° MFR90MR10701R
Prix504.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90MR10701R
N° D’ARTICLE MI02543644
N° MFR90MR10701R
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
Prix504.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1.0000 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po, 317.50 mm
  • Hauteur totale
    12.5000 po,317.50 mm
  • Largeur de bande de roulement
    4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    4.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Équipement étiré à puissance lourde, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs
  • ID du roulement
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 3500 lb, 317.51 kg à 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    90
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90MR10701R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    90
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc coussiné
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur noyau de fer

Aperçu

Description du fabricant
90MR10701R 10X4 RBR RID ROULETTE HAUT MATELAS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté