Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1.0000 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Hauteur de montage12.5000 po, 317.50 mm
- Hauteur totale12.5000 po,317.50 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement4.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue4.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationIndustriel à usage intensif, chariots de manutention de matériaux, équipement d’atelier
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette700 lb à 3500 lb, 317.51 kg à 1587.57 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant90MR10701S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série90
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc coussiné
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur fonte