Motion
90MR12501S
90MR12501S
N° D’ARTICLE MI02543647
N° MFR90MR12501S
Prix512.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90MR12501S
N° D’ARTICLE MI02543647
N° MFR90MR12501S
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
Prix512.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Hauteur de montage
    15.5000 po | 393.69 mm
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Hauteur totale
    15.5000 po, 393.69 mm
  • Taille de la plaque
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Chariots industriels à usage intensif, Chariots de machinerie, montages ou gabarits de production lourde, Camions à caissons en acier ondulé, Supports de rangement lourds et portatifs, tables de matrices, Bancs de travail portatifs
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 17000 lb, 317.51 kg à 7711.07 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    90
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Acier forgé
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    90
  • Plaque supérieure
    5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc dur
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
90MR12501S 12X3 RBR RWL ROULETTE DESSUS RLT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté