Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette3.2500 po, 82.54 mm
- Hauteur de montage5.6250 po, 142.87 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 po x 7-1/4 po
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Taille de la plaque5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Largeur de bande de roulement4.2500 po
- Diamètre de la roue3.2500 po
- Largeur de roue4.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationIndustriel robuste, chariots de manutention de matériaux, équipement d’atelier, poubelles à déchets
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette3500 lb, 1587.57 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes90
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure rigide
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série90
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux conique
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte