Motion
90PY05501S
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 5 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1500LBS
N° D’ARTICLE MI02543689
N° MFR90PY05501S
Prix461.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 5 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1500LBS
N° D’ARTICLE MI02543689
N° MFR90PY05501S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix461.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90PY05501S
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 90PY05501S 5X3