Motion
90PY10501R
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 10 X 3 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3000LBS
N° D’ARTICLE MI02543709
N° MFR90PY10501R
Prix339.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROUE RIGIDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANT 10 X 3 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 3000LBS
N° D’ARTICLE MI02543709
N° MFR90PY10501R
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
Prix339.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    12.5000 po, 317.50 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Équipement étiré à puissance lourde, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90PY10501R
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE RID 90PY10501R 10X3 POLY URA