Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.5000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage8.0000 po
- Plaque de montage Taille5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.0000 po,203.19 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationChariots industriels robustes, chariots de machinerie, installations ou gabarits de production lourde, camions à caisse en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteRigide
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseArgent
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur350 °F
- Capacité de charge2500 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90VG06401R
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure rigide
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 90
- Couleur de la bande de roulementArgent
- Matériau de la bande de roulementFonte
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte à rainure en V