Motion
90VG08501R
90VG08501R
N° D’ARTICLE MI02543769
N° MFR90VG08501R
Prix289.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
90VG08501R
N° D’ARTICLE MI02543769
N° MFR90VG08501R
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
Prix289.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Hauteur totale
    10.5000 po,266.69 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Chariots industriels robustes, chariots de machines, installations ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds portatifs
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    3500 lb, 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    90
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    350 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    90
  • Matériau de la bande de roulement
    Fonte
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Fonte
  • Type de roue
    Fonte à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
90VG08501R 8X3 DESSUS DE ROULETTES POUR REPASSAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté