Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Taille des pneus4.10/4
- Diamètre de la roue10.9 po
Détails
- Pression d’air50 psi
- Mot-clé de description3-1/2 dans Hub
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Cote de plis4
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de rouePneumatique