Motion
MANCHON EN POLY 24PSB

GATES RUBBER CO
24PSB POLY SLEEVE

Gaine de tuyau en thermoplastique haute densité à manchon en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02546513
N° MFR24PSB POLY SLEEVE
Prix13.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24PSB POLY SLEEVE

Gaine de tuyau en thermoplastique haute densité à manchon en polyéthylène
N° D’ARTICLE MI02546513
N° MFR24PSB POLY SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de protection
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    Gates PolySleeve s’agit d’une enveloppe spiralée conçue pour protéger ou regrouper le tuyau pour l’apparence et la sécurité. PolySleeve protège le tuyau contre le frottement, l’écrasement, les rayons ultraviolets et d’autres dangers qui causent les défaillances du tuyau. Il peut s’agir d’un moyen facile et économique de protéger l’équipement, de réduire les temps d’arrêt, d’améliorer la vue et d’améliorer l’apparence générale. PolySleeve peut être installé facilement, même après que le ou les tuyaux sont en place. Les bords sont arrondis afin que les installateurs ne se coupent pas les mains. Il suffit d’enrouler une section de Gates PolySleeve dans la zone d’abrasion ou de l’enrouler autour de n’importe quel tuyau pour une meilleure apparence ou sécurité. Il est offert en noir ou en jaune dans une gamme complète de tailles. Ce produit est fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD) à paroi épaisse et a une large plage de températures. À -40°F , elle commence à devenir quelque peu fragile, et à 280°F , elle commence à devenir molle. Une fois la température normalisée, PolySleeve retourne rapidement à son état d’origine. PolySleeve est fabriqué avec un anti-
  • Type de fin
    PSB
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9985
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-1179
  • Numéro CUP du fabricant
    072053737240
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Types de produits
    Manchon en poly
  • CUP_NON
    072053737240

Aperçu

Description du fabricant
24PSB MANCHON DE POLYVALENT 1.340 82447
  • Offert en deux couleurs (noir et jaune), en plusieurs tailles pour un tuyau ou un ensemble individuel; livré avec des bords arrondis à l’intérieur et à l’extérieur pour plus de sécurité; facile à installer avant ou après la fabrication ou l’installation de l’assemblage; plage de températures efficace de –40°F à +280°F (–40°C à +130°C); protège contre les conditions environnementales difficiles pour réduire les temps d’arrêt; protection sécuritaire et abordable pour les conduites hydrauliques et pneumatiques.