Motion
22308 E/VA405

SKF
22308 E/VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI02546869
N° MFR22308 E/VA405
Prix454.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22308 E/VA405

Roulement à rouleaux sphériques – DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI02546869
N° MFR22308 E/VA405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix454.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 3
  • Application
    Applications vibratoires
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration
  • Capacité de charge dynamique
    34845 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571653341
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    31473 lbf
  • CUP_NON
    7316571653341

Aperçu

Description du fabricant
22308 E/VA405 BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques pour l’équipement de vibration