Motion
MHR2-30R
POIGNÉE, MHR
N° D’ARTICLE MI02547475
N° MFRMHR2-30R
Prix460.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE, MHR
N° D’ARTICLE MI02547475
N° MFRMHR2-30R
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
Prix460.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Fermé Largeur  
    19 mm
  • Ouvert Largeur  
    37 mm
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pince à doigt Series MHR2 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. La pince à doigt Series MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    59 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    58 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHR2-30R ÉVACUATION D’AIR

Les clients ont également acheté