Spécifications
Dimensions
- Taille Agma315
- Dimensions du boîtier14.5 x 19.9 x 26.35 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier26.3500 po
- Longueur du boîtier14.5000 po
- Largeur du boîtier19.9000 po
- Taille d’entrée2.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant315
- Débit maximal tr/min80
- Taille de sortie maximale3.9375 po
- Couple de sortie maximal900.34 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Rapport nominal25:1
- Poids474.00 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant315SMTP25
- Numéro CUP du fabricant662460500362
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série315SMTP
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON662460500362
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
- Les joints à double lèvre disponibles sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
- Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de trousses de ventilateur, de butées arrière et d’options d’entraînement du convoyeur à vis.