Motion
FD3CA1K14
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, 145TZ châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI02558041
N° MFRFD3CA1K14
Prix1,290.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur de ventilateur d’aération - 3 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, 145TZ châssis, logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, suralimentation en air continu
N° D’ARTICLE MI02558041
N° MFRFD3CA1K14
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
Prix1,290.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    13.7 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    72.4 pi-lb
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025939
  • Courant maximal admissible
    14.9 A
  • Modèle
    T063DAT1610012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382025939

Aperçu

Description du fabricant
3 HP, 3450 tr/min, FD3CA1K14,230 V, 145TZ