Motion
FD2CM2P18
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558089
N° MFRFD2CM2P18
Prix1,398.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole - Moteur d’entraînement de tarière - 2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 182T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage horizontal/au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558089
N° MFRFD2CM2P18
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
Prix1,398.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    15.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    74.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382025786
  • Courant maximal admissible
    11.8 A, 23.6 A
  • Modèle
    F849
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • CUP_NON
    786382025786

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 1740 tr/min, FD2CM2P18,115/230 V, 182T
  • Isolation de classe F (cadre 140–210 )
  • 40°C à température ambiante, service continu
  • Rotation réversible
  • Assemblage F1
  • Cadres en acier et acier soudé (cadre 140–210 )
  • Supports en aluminium moulé sous pression avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Roulements à double blindage non regraissants
  • Élingue d'arbre (cadre 140–210 )
  • Démarrage du condensateur en marche (3–10 HP)
  • Graisse basse température
  • Applications : Pour alimenter les agitateurs, les tarières, les compresseurs, les convoyeurs, les alimenteurs et les palans à foin. Les moteurs à couple élevé sont utilisés sur les nettoyeurs de grange, les pompes de fumier et les déchargeurs de silo.