Motion
FDU32CM2P14
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1745 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558099
N° MFRFDU32CM2P14
Prix935.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fonction agricole – Moteur d’entraînement de tarière – 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, 143T cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1745 tr/min de base, Montage sur base rigide, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI02558099
N° MFRFDU32CM2P14
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
Prix935.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Dimension C de la longueur totale
    14.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    72.82 pi-lb
  • Poids
    46.96 lb

Détails

  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.9 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382026035
  • Courant maximal admissible
    10.1 A, 19.2 A
  • Modèle
    T063BHE1881015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement de tarière
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382026035

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 1745 tr/min, FDU32CM2P14,115/230 V,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good