Motion
NAS2200-N01-D-X308

SMC CORP OF AMERICA
NAS2200-N01-D-X308

NAS2200-N01-D-X308
N° D’ARTICLE MI02558119
N° MFRNAS2200-N01-D-X308
Prix31.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NAS2200-N01-D-X308

NAS2200-N01-D-X308
N° D’ARTICLE MI02558119
N° MFRNAS2200-N01-D-X308
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
Prix31.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Type de port d’entrée
    1/8 NPT femelle fileté
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    31.4 (min.) mm, 36.4 (max.) mm
  • Largeur totale
    14.6 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.1 à 1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    1/8 femelle NPT fileté
  • Pression d’épreuve
    1.5 Mpa2
  • Matériau du joint
    NBR (joint torique)
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
NAS2200-N01-D-X308 COMMANDE DE VITESSE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté