Motion
599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLIS

3M
599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLY

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI02558756
N° MFR599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLY
Prix5.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLY

Disque de ponçage revêtu - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI02558756
N° MFR599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLY
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
Prix5.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, nettoyage de l’équipement, finition, élimination de l’oxydation
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide Type R
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide Type R
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66000025750
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115349751
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051115349751

Aperçu

Description du fabricant
599404 2" 50 LOCKIT A/O PRO 2 PLIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.