Motion
L075NH

TB WOODS
L075NH

L075NH Araignée Buna-N avec trou
N° D’ARTICLE MI02561306
N° MFRL075NH
Prix15.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L075NH

L075NH Araignée Buna-N avec trou
N° D’ARTICLE MI02561306
N° MFRL075NH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    L075
  • Épaisseur de l’élément
    0,500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.00 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    1.750 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    L075
  • Duromètre d’élément
    80 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Nitrile (Buna-N)
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Puissance à 100 tr/min
    0.143 hp
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Buna-N, noir
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +212 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    90 po
  • CUP_NON
    698672018050

Aperçu

Description du fabricant
L075NH CÂBLE D’ÉPICATEUR