Motion
SBV11-10-C-0-00
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 20 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02561317
N° MFRSBV11-10-C-0-00
Prix120.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser - Pilote;actionneur à solénoïde, débit maximal de 20 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI02561317
N° MFRSBV11-10-C-0-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.5 mm
  • Largeur totale
    38.9 mm

Détails

  • Actionnement
    Pilote;solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-177580
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de façons
    2
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE BIDIRECTIONNEL SBV11-10-C-0-00