Motion
EMP-35 HT

SEALMASTER
EMP-35 HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02562390
N° MFREMP-35 HT
Prix2,580.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMP-35 HT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI02562390
N° MFREMP-35 HT
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
Prix2,580.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5625 à 7.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    15.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Roulement de rechange
    3-23
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    EMP
  • CUP_NON
    662461312957

Aperçu

Description du fabricant
EMP-35 HT PIL NOIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté