Motion
ENP-24 HTA

SEALMASTER
ENP-24 HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI02562471
N° MFRENP-24 HTA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ENP-24 HTA

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, traitement d’air
N° D’ARTICLE MI02562471
N° MFRENP-24 HTA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461317082
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461317082

Aperçu

Description du fabricant
ENP-24 PIL HTA NOIR

Vous pourriez également aimer