Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.8750 à 7.6250 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale5.5625 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale2.5625 po
- Poids13.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceManutention de l’air
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461311615
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement+200 à +400 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechange2-27
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNP
- CUP_NON662461311615
Aperçu
Description du fabricant
ENP-39 PIL HTA NOIR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité