Motion
ESF-28 HT

SEALMASTER
ESF-28 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.7500 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562605
N° MFRESF-28 HT
Prix2,375.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ESF-28 HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.7500 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI02562605
N° MFRESF-28 HT
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
Prix2,375.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3750 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461313367
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    +200 à +400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Roulement de rechange
    2-112
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    ESF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461313367

Aperçu

Description du fabricant
ESF-28 HT FLG

Vous pourriez également aimer