Motion
ESF-32T HTC

SEALMASTER
ESF-32T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint de contact en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02562617
N° MFRESF-32T HTC
Prix1,634.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ESF-32T HTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2.0000 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage standard, joint de contact en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02562617
N° MFRESF-32T HTC
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
Prix1,634.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/8 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.3750 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    11.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    AR 2-2T HTC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - Haute température - ESF-32T HTC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9752 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Type de lubrification
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ESF-32T HTC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461323670
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    350 tr/min
  • Vitesse maximale
    350 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    AR 2-2T HTC
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact en fibre de verre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Standard
  • Capacité de charge statique
    6601 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461323670

Aperçu

Description du fabricant
ESF-32T HTC FLG
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvres unique haute température
  • Dégagement interne accru et graisse haute température
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon