Motion
DRT MP-32

SEALMASTER
MP-32 DRT

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562806
N° MFRMP-32 DRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MP-32 DRT

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02562806
N° MFRMP-32 DRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur de la base
    2.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9375 à 7.5625 po
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    5.0938 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Poids
    11.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    715054
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-2 DRT
  • Type de joint
    Joint à lèvres multiples robuste
  • Série
    MP
  • CUP_NON
    662461328743

Aperçu

Description du fabricant
SIL DRT MP-32 NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP (100 % de la cavité)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté